Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Leopold Vienna LV113020 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102192029
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV113020
EAN/GTIN:
     8720052007216
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1 liter
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Doppelte Isolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
950 g
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.