Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B650 CARBON WIFI Motherboard AMD B650 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG B650 CARBON WIFI Motherboard AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MPG B650 CARBON WIFI Motherboard AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MPG B650 CARBON WIFI Motherboard AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MPG B650 CARBON WIFI Motherboard AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MPG B650 CARBON WIFI Motherboard AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102156760
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG B650 CARBON WIFI
EAN/GTIN:
     4711377010184
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Spiel in deinem Style
Die MPG-Serie bietet moderne Produkte, die sich durch einen einzigartigen Stil auszeichnen und für die Herausforderungen der Gaming-Welt bestens gerüstet ist. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil definiert die MPG-Serie die Zukunft des Gaming.

Vergrößerter Kühlkörper
Der vergrößerte Kühlkörper sorgt für mehr Oberfläche zur Wärmeabfuhr, so dass auch High-End-Prozessoren mit voller Geschwindigkeit laufen können.

7W/mK Wäremleitpad
Hochwertige 7W/mK MOSFET-Wärmeleitpads und zusätzliche Drosselwärmeleitpads sorgen dafür, dass alle Kerne mit hoher Leistung laufen.

Verbesserte M.2 Kühlung
Double-sided M.2 Shield Frozr and Enlarged heatsink desing keep PCIe 5.0 M.2 SSDs safe while preventing throttling.

Vergrößerter PCH Kühlkörper
Der vergrößerte Kühlkörper reduziert Staub, Geräusche und sorgt für eine hohe Wärmeableitung.

LIGHTNING GEN 4 PCI-E
MSI Lightning Gen 4 PCI-E stellt die Bandbreite einer x16-Schnittstelle auf 64GB/s, die sich im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelt hat.

Verstärkte stark verlötete Verbindungen
Sichert das Mainboard mit zusätzlichen Lötpunkten und trägt das Gewicht schwerer Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.84 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.