Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LC 1520 NBFKL 215 Steckdose Schuko Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LC 1520 NBFKL 215 Steckdose Schuko Hellblau
JUNG LC 1520 NBFKL 215 Steckdose Schuko Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101924242
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC1520NBFKL215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Hellblau
Gehäusematerial
Duroplast
Oberflächenlackierung
Matt
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Schuko
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.