Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7979440 Wandbeleuchtung LED 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7979440 Wandbeleuchtung LED 35 W
Trilux 7979440 Wandbeleuchtung LED 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101905083
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7979440
EAN/GTIN:
     4018242653560
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
75 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2300 g
Länge (mm)
1568 mm
Durchmesser
75 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
142 lm/W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.