Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 Server Ultra Micro Tower Intel® Pentium® Gold G6405 4,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
Artikel-Nr.:
     2218-P54644421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P54644-421
EAN/GTIN:
     190017586427
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Sind Sie ein kleines Büro, ein Heimbüro oder ein kleines Unternehmen mit Filialen, die eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Büro aufbauen möchten? Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server bietet einen erschwinglichen, kompakten und dennoch leistungsstarken Server der Einstiegsklasse, den Sie für Möglichkeiten vor Ort oder in der Hybrid Cloud anpassen können. Er hat den gleichen kompakten Formfaktor wie die Vorgängerversion und kann je nach Platz horizontal positioniert oder aufrecht gestellt werden. Der Intel® Xeon® E Prozessor und die Prozessoren der Intel® Pentium® Gold Serie bieten Rechenleistung sowie Sicherheit und Remoteverwaltung auf dem Server mit HPE iLO Silicon Root of Trust. Einhergehend mit weiteren Verbesserungen wie 4x 1 GbE Onboard-NICs und USB 3.2 Typ A Gen2, hat der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server überhaupt nichts „Mikroskopisches“ an sich.

Hauptmerkmale

Jetzt noch leistungsstärker und vielseitiger
- Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server misst 11,89 cm (4,68 Zoll) und kann horizontal oder vertikal platziert werden, um verschiedenen Kundenarbeitsplätzen gerecht zu werden.
- Mit der Leistung von bis zu vier Cores im Intel® Xeon® E Prozessor und bis zu 64 GB DDR4 ECC UDIMM mit 3200 MT/s bietet der Server bessere Leistung für kleine Geschäftsanwendungen.
- HPE iLO 5 Standard- und Essential-Funktionen (optional), Remote-Überwachung, Wiederherstellung und Wartung sind jetzt verfügbar.1 Unterstützt durch die Installation eines optionalen iLO Aktivierungskits, das einen dedizierten HPE iLO Anschluss enthält. HPE InfoSight und HPE OneView werden ebenfalls unterstützt.
- Vier integrierte Netzwerkanschlüsse bieten die Netzwerkanforderungen für kleine Unternehmenskunden. Optionale 1 GbE und 10 GbE BASE-T und SFP+ Standup-Karten werden für diejenigen unterstützt, die mehr benötigen.

Sicherheitsinnovationen
- Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Server v2 ist Teil unseres Angebots von Servern nach Industriestandard, bei denen wichtige Firmware direkt auf Chipebene integriert ist. Dadurch sind Sicherheitsfunktionen in den gesamten Serverlebenszyklus integriert, beginnend mit der Silicon Root of Trust.
- Secure Recovery (sichere Wiederherstellung) ermöglicht das Rollback der Serverfirmware auf den letzten nachweislich fehlerfreien Stand oder die werkseitigen Einstellungen nach der Erkennung des beeinträchtigten Codes.
- Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Intrusion Detection Kit Protokolle erstellt und warnt, wenn die Serverabdeckung entfernt wird.

Branchenweit führende Services und einfache Bereitstellung
- Zum HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 Server gehört eine vollständige Palette an HPE Pointnext Services, mit denen Sie Ihre Systeme zuverlässig und mit geringem Risiko einrichten und für Agilität und Stabilität sorgen können.
- HPE Pointnext Services vereinfacht alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory and Professional Services kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine verbesserte Lösung. Professional Services ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Lösungen und Operational Services bieten fortlaufende Unterstützung.
- Zu den von den Operational Services bereitgestellten Services zählen: HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastruktur Automatisierung, HPE Campus Care, HPE Proactive Services und Multi-Vendor-Abdeckung.
- HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen, sich in ein digitales Unternehmen zu verwandeln mit IT-Wirtschaftlichkeit, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
- HPE Intelligent Provisioning und auto-intelligentes RAID mit Rapid Setup erleichtern die Serverbereitstellung mit benutzerdefiniertem RAID und Setup.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
G6405
Prozessor-Taktfrequenz
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
4 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C252
Anzahl installierter Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Ultra Micro Tower
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter, Hyper-V Microsoft Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.4 (64 bit, includes KVM) VMware vSphere: 7.0 U3
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Energie
Stromversorgung
180 W
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
118.9 mm
Gewicht
4230 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® I350-AM4
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
19
pro Stück
€ 9,50*
ab € 558,68*
€ 616,60*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 562,79*
€ 621,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 636,77*
€ 703,87*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,06*
€ 707,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 666,87*
€ 736,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,60*
€ 733,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,36*
€ 707,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,42*
€ 693,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,68*
€ 664,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.