Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SG2210P Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada SG2210P Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada SG2210P Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada SG2210P Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101829617
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2210P
EAN/GTIN:
     6935364030698
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
DC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
77.8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105E
ab € 14,10*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG108E
ab € 19,43*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG2008
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.