Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port) Bild 1
TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port) Bild 1
TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port) Bild 2
TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port) Bild 3
TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port)
TP-LINK TL-SG2008 Gigabit Smart Switch (8-Port)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG2008
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2008
EAN/GTIN:
     6935364021788
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link 8 port poe switch

Produktfunktionalitäten

TP-LINKs Gigabit-Smart-Switch TL-SG2008 ist mit 8 Gigabit-RJ45-Ports ausgestattet. Der Hochleistungs-Switch bietet Enterprise-level QoS, weitreichende Sicherheitsstrategien und Layer-2-Managementfunktionen und eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen, die Wert auf eine kostengünstige Netzwerklösung legen.

Die Sicherheitsfunktion Storm Control schützt vor Broadcast-, Multicast- und unbekannten Unicast-Stürmen, ?Quality of Service? (QoS, L2 bis L4) sorgt für optimiertes Traffic-Management und schnellere und reibungslose Datentransfers. Dank benutzerfreundlicher Weboberfläche über CLI, SNMP und RMON, ermöglicht der TL-SG2008 eine schnelle Einrichtung und Konfiguration mit kürzeren Ausfallzeiten. Für Arbeitsgruppen und Abteilungen, die einen kostengünstigen Layer-2-Switch mit Gigabit-Leistung benötigen, ist TP-LINKs TL-SG2008 die perfekte Einsteigerlösung in die Oberklasse.

Erweiterte QoS-Merkmale

Der TL-SG2008 bietet umfassende QoS-Eigenschaften für die Integration von Sprach-, Daten- und Videodiensten in einem Netzwerk. Damit kann der Administrator die Priorität des Datenverkehrs basierend auf mehreren Variablen wie Port-, 802.1P- und DSCP-Priorität festlegen und so sicherstellen, dass die Sprach- und Videoübertragung immer klar, reibungslos und frei von Störungen ist.

Weitreichende Layer-2-Features

Der TL-SG2008 unterstützt weitreichende Layer-2-Features wie 802.1Q-Tag-VLAN, Anschlussisolierung, Port-Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link-Aggregation sowie Flusskontrolle nach IEEE802.3x. Zudem bietet er erweiterte Funktionen für die Netzwerkverwaltung, wie Loopback-Erkennung, Kabeldiagnose und IGMP-Snooping. IGMP-Snooping stellt sicher, dass der Switch den Stream in intelligenter Weise nur an die entsprechenden Abonnenten weiterleitet, wogegen IGMP-Drosselung & Filterung unautorisierten Multicast-Zugriff der User auf Port-Ebene verhindern.

Enterprise Management-Funktionen

Der TL-SG2008 ist benutzer- und verwaltungsfreundlich. Er unterstützt zahlreiche standardmäßige Managementfunktionen, wie z..B. die intuitive, webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder die branchenübliche Befehlszeilenschnittstelle (CLI). Daneben bietet er SNMP (v1/2/3) sowie RMON-Unterstützung für den Abruf der wertvoller Statusinformationen und Versand von Traps bei abnormalen Ereignissen.

Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network, switch, gigabit, managed, 8 Port
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105E
ab € 14,31*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG108E
ab € 19,92*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG2210P
ab € 88,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.