Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBCV207 USV-Batterie 24 V 10 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBCV207 USV-Batterie 24 V 10 Ah
APC APCRBCV207 USV-Batterie 24 V 10 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101778731
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBCV207
EAN/GTIN:
     731304451099
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6100 g
Breite
130 mm
Höhe
106 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
24 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
10 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Paketgewicht
6600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.