Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBCV210 USV-Batterie 12 V 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBCV210 USV-Batterie 12 V 7 Ah
APC APCRBCV210 USV-Batterie 12 V 7 Ah
APC APCRBCV210 USV-Batterie 12 V 7 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101778726
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBCV210
EAN/GTIN:
     731304451129
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1840 g
Breite
65 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
7 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Paketgewicht
2140 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.