Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MS3320W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MS3320W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS3320W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS3320W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
DELL MS3320W Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101778616
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MS3320W-LT-R
EAN/GTIN:
     5397184725412
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit dieser mobilen Dell Wireless-Maus lässt sich effizient arbeiten – MS3320W.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
46.5 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
151.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
104.4 mm
Höhe
38.3 mm
Gewicht
67 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,47*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.198,98*
Zubehör
Dell
9V2KM
ab € 1.370,29*
Zubehör
Dell
V647X
ab € 521,00*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.126,27*
Zubehör
Dell
W9J0G
ab € 1.426,78*
Zubehör
Dell
5MKT2
ab € 1.154,41*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 939,57*
Zubehör
Dell
YGR55
ab € 1.050,47*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 1.000,66*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 853,97*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.451,84*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.294,83*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.488,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.