Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 43100353 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 43100353 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
PFERD 43100353 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
PFERD 43100353 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101589435
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Rundbürste (Funkenfrei)
Schaftrundbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet.

PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden.

Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37.

Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifbürste
Geeignet für Materialien
Universal
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12000 RPM
Schaftdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
46 mm
Breite
2 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.