| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-101441408 Herst.-Nr.: TWS600SPP-BEU EAN/GTIN: 8056326678579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | Energie | Energieeffizienzklasse | G | ![](/p.gif) | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 30 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | Lampen | Lichtfarbe | Multi | ![](/p.gif) | Anzahl der LEDs | 600 | Betriebsbedingungen | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 85 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 200 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 180 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 900 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dekogirlande, Dekokette, Girlande, Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Smart Home Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette rgb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |