Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BLLF Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLLF Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
DELL 400-BLLF Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101420026
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BLLF
EAN/GTIN:
     5397184791301
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Bytes pro Sektor
512n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.