Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G3 Ferrari Pizzeria Snack Napoletana Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G3 Ferrari Pizzeria Snack Napoletana Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101418319
Hersteller:
     G3 Ferrari
Herst.-Nr.:
     G1003210
EAN/GTIN:
     8056095877395
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material Kochoberfläche
Stein
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
5900 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Heizelemente
2
Maximaler Pizzadurchmesser
31 cm
Timer
Ja
Temperatur (max)
400 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Pizzaschieber
Ja
Material Pizzaschieber
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.