| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101214730 Herst.-Nr.: 10019169 EAN/GTIN: 4052025191696 |
| |
|
| | |
| Wandlehnregal mit 4 Fächern Wünschen Sie sich mehr Ordnung für Ihr Arbeitszimmer, wollen den kleinen Raum jedoch nicht mit massiven Regalen verbauen? Dieses Leiterregal aus Bambus fügt sich in seiner natürlichen Maserung in jeden Raum ein. Die 4 stufenförmig angeordneten Ablagen bieten ausreichend Stauraum für Bilder, Blumen uvm., ohne dem Raum wertvolles Licht zu nehmen. Das feuchtigkeitsresistente Holz macht das Leiterregal auch zu einem robusten Badregal. Die einzelnen Etagen schließen rückseitig mit der Wand ab und verleihen dem Wandlehnregal so zusätzliche Stabilität. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm | | Tiefe | 370 mm | | Höhe | 1760 mm | | Gewicht | 4500 g | Merkmale | Typ | Modulares Regal | | Befestigungstyp | Wandverteiler | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Braun | | Empfohlene Platzierung | Wohnzimmer | | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | | Anzahl | 1 | | Anzahl der Regale | 4 Regale | | Vormontiert | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |