Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4216.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4216.1
Viega 4216.1
Viega 4216.1
Viega 4216.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203689
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     694 630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Winkelstück
90° pneumatik winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.