Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN
Artikel-Nr.:
     339-CAN-CP1500/2
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5539C002
EAN/GTIN:
     4549292194692
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Wunderschöne Drucke, die ein Leben lang halten, schnell erstellt
Mit diesem kompakten Fotodrucker erstellst du wunderschöne, farbenfrohe Ausdrucke, die bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben. Mit der kabellosen Smartphone-Bedienung über die SELPHY Photo Layout App und zahlreichen kabellosen und kabelgebundenen Anschlussoptionen kannst du ganz einfach von diversen Geräten aus drucken.

Ganz schnell wunderschöne Fotos
Lebendig wirkende Fotos in Laborqualität werden mit 16,7 Millionen Farben gedruckt. Die schnelle Thermosublimations-Technologie druckt ein Foto im Postkartenformat in nur ca. 41 Sekunden.

Drucke, die lange halten
Dank einer speziellen Schutzschicht bleiben die Fotos bis zu 100 Jahre farbstabil, wenn sie in einem Album aufbewahrt werden. Außerdem sind sie wasserabweisend und kratzfest und vor Fingerabdrücken geschützt.

Immer die passende Größe
Zum Drucken der Fotos stehen verschiedene Größen vom Postkartenformat (100 x 148 mm) bis zu Ministickern (22 x 17,3 mm) zur Verfügung

Einfache kabellose Bedienung
Über die SELPHY Photo Layout App kann man ganz einfach von einem Mobilgerät aus drucken. Die Drucke lassen sich mit Stempeln, Filtern und Mustern individualisieren und mit gedruckten QR-Codes kann man Links teilen.

Platzsparend und elegant
Mit seiner kompakten Größe, dem großen LC-Display, der kabellosen Verbindung und den drei schicken Farbausführungen macht dieser Drucker richtig Spaß und ist dabei ganz einfach zu bedienen.

Vielseitige Anschlussoptionen
Verbinde ihn drahtlos mit intelligenten Geräten mithilfe der SELPHY Photo Layout App oder mit deinem Computer und deiner Kamera oder über USB-C und USB-Sticks. Dank des integrierten Kartenlesers kann man auch direkt von einer SD, SDHC oder SDXC Speicherkarte drucken.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
4" x 6" (10x15 cm)
Medientypen für das Papierfach
Postkarte
Druckgröße
9 x 12,10 x 15 cm
Kreditkarte
Ja
Fotoaufkleber
Ja
Sonstige Funktionen
Farbdarstellung
16.7 M
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Farbtiefe
24 Bit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
182.2 mm
Tiefe
57.6 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
850 g
Ein- und Ausgangskapazität
Art der Papierzuführung
Kassette
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
60 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
41 s
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 91,65*
€ 125,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,24*
€ 143,35*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,22*
€ 143,36*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 144,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 147,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,09*
€ 148,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,21*
€ 134,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,33*
€ 125,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,52*
€ 119,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,65*
€ 109,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 91,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.