Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Basic X1529HK Beamer 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Basic X1529HK Beamer 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Basic X1529HK Beamer 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Basic X1529HK Beamer 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Basic X1529HK Beamer 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer Basic X1529HK Beamer 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100815456
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV811.001
EAN/GTIN:
     4711121000409
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
4.500 Lumen Helligkeit
Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.500 Lumen Helligkeit.

FHD-Auflösung
Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1080p Full HD wirkt so real, dass Sie glauben könnten, aus einem Fenster zu schauen.

Acer ColorSafe II
Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.

Acer LumiSense
Acer LumiSense passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.

HDMI 3D-Display
Flach ist out, 3D ist in. Die Bilder wirken so, als würden sie in Ihrem Wohnzimmer stattfinden – dank HDMI 3D-Display-Unterstützung.

Acer BlueLightShield
Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield™-Technologie.

Acer ColorBoost3D
Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D-Technologie.

Rund-um-die-Uhr-Betrieb
Non-Stop-Projektion mit Unterstützung für Dauer- oder Langzeitbetrieb (rund um die Uhr, sieben Tage die Woche), ideal für öffentliche Vorführungen und Ausstellungen3.

Trapezkorrektur bei Verzerrungen
Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da sie vertikale Verzerrungen korrigiert.
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Kompatible Betriebssysteme
Google Chrome PC, Mac PC, Windows PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
15.85 - 17.44 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.1 x
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
27 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
322 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
91 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,14*
€ 623,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,46*
€ 575,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,60*
€ 565,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,96*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,66*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,05*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,70*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,70*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,30*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,83*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,88*
Zubehör
Acer
UC.JTA11.001
ab € 167,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.