Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100791076
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1630OC-4GD
EAN/GTIN:
     4719331311131
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
153 mm
Höhe
36 mm
Breite
116 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
12000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
96 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1630
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1815 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
512
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.