Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer H6541BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100731481
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JVL11.001
EAN/GTIN:
     4711121028113
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
15.84 - 17.42 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Fixed
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.1 x
Offset
132 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
27 - 301 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Projektionsabstand
1 - 10 m
Abstand der Projektionswand (breit)
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40/+40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
24 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
120 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
123 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
45 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,73*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,05*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,80*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,49*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,93*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.