Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz
Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz
Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz
Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz
Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz
Walser Tripod Bag Stativtasche Synthetisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100407329
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Geräumige und dabei leichte Stativtasche für maximal 4 Stative bis 96 cm Die Walimex pro Stativtasche 98 cm ist der ideale Partner, wenn Sie mehrere, auch große Stative, bequem und sicher transportieren wollen. Es bietet Platz für bis zu 4 Lampenstative mit einer Länge von maximal 96 cm. Neben der Aussenlänge von 98 cm und einer Innenlänge von 96 cm ist vor allem das große Volumen, das diese Tasche bietet, besonders praktisch. Mit Innenmaßen von 17 cm in der Höhe und 14 cm in der Breite bietet diese Tasche viel Platz für Ihre Lampen- Studio- und Lichtstative plus etwas Zubehör. Funktional, praktisch und mit hohem Tragekomfort Die Tasche ist ganz in schwarz gehalten und das verwendete Material ist angenehm weich und dabei robust und abriebfest. Die dicke Polsterung sorgt für den nötigen Schutz gegen Stöße und bietet einen hohen Komfort beim Tragen der Tasche. Das rechteckige Profil der Tasche sorgt für viel Platz im Inneren, einen sicheren Stand und ein angenehmes Handling in der Praxis. Durch die 70 cm lange Öffnung läßt sich Ihr Equipment besonders bequem entnehmen oder verstauen. Die Stativtasche verfügt über Tragegriffe und einen verstellbaren Schultergurt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Synthetisch
Produktfarbe
Schwarz
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
980 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Breite Stativfach
950 mm
Tiefe Stativfach
140 mm
Höhe Stativfach
170 mm
Gewicht
630 g
Paketgewicht
740 g
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.