Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi A-QA Duscharm Schwarz 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi A-QA Duscharm Schwarz 1/2 Zoll
Kludi A-QA Duscharm Schwarz 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100340613
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6651439-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Der extra große Brauseregen von KLUDI A-QA liefert Erholung und verführt durch monolithisches Design und ausgefeilte Technologie. Zusammen mit zwei verschiedenen Wandbrausen der Serie, die einen Regen- oder Volumenstrahl liefern, entsteht so schnell das Gefühl, unter einem echten Wasserfall zu duschen. KLUDI A-QA Leicht zu bedienen Ihr Brausearm und die Kopfbrause sind besonders leicht zu bedienen und versprechen ungetrübtes Duschvergnügen ohne Aufwand. Ein viereckiger Brauseregen mit abgerundeten Kanten unterstreicht besonders gut seinen puristischen und organischen Stil. KLUDI A-QA Der Körperform angepasst Durch die schwenkbare und höhenverstellbare Kopf- und Handbrause lassen sich die KLUDI A-QA Duschsysteme ideal auf jede Wunscheinstellung einrichten. Im Produktvideo erfahren Sie mehr zu den Vorteilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.