Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Cisco CBW151AXM-E-UK WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100258342
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBW151AXM-E-UK
EAN/GTIN:
     889728424516
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144.8 mm
Verpackungstiefe
210.8 mm
Verpackungshöhe
83.8 mm
Paketgewicht
490 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
68.6 mm
Höhe
91.5 mm
Gewicht
291 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.