Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WHD622UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink WHD622UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHD622UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHD622UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHD622UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHD622UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99992823
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308069
EAN/GTIN:
     6938818308251
Suchbegriffe:
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Sonstige Funktionen
Kabelgewicht
18.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Ausgangsleistung
30 mW
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Funkreichweite (Sichtlinie)
300 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
50 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
13 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
125 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.