Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WHM621UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink WHM621UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHM621UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHM621UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHM621UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink WHM621UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99992821
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308067
EAN/GTIN:
     6938818308237
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Sonstige Funktionen
Kabelgewicht
18.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Funkreichweite (Sichtlinie)
300 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
50 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
10 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
90 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.