Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA51K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 300 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA51K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 300 g Schwarz
Honeywell EDA51K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 300 g Schwarz
Honeywell EDA51K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 300 g Schwarz
Honeywell EDA51K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 300 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99959250
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA51K-1-BE31SQGRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit (aus)
4 h
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Netzteilstärke
10 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
73 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
164 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
GSM, WCDMA
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-AKA, EAP-PWD, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
450
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
ROM-Kapazität
32000 MB
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,89*
€ 726,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,10*
€ 685,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50122318-001
ab € 17,43*
Zubehör
Honeywell
50125028-001
ab € 19,54*
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,88*
Zubehör
Honeywell
BAT-EDA50K-1
ab € 37,71*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-03
ab € 10,45*
Zubehör
Honeywell
EDA50K-CB-2
ab € 172,11*
Zubehör
Honeywell
EDA50K-HB-R
ab € 25,45*
Zubehör
Honeywell
EDA50K-QBC-E
ab € 190,57*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-SH-R
ab € 74,62*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,17*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,28*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,72*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,38*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA51K-SG3N
ab € 112,31*
Zubehör
Mobilis
001278
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.