Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Asrock Challenger 90-GA3RZZ-00UANF Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705798
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA3RZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483938542
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Tiefe
269 mm
Höhe
132 mm
Breite
41 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17.5 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6650 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2106 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2669 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2447 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.