Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Paulmann 28855 LED-Lampe 2,7 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705546
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28855
EAN/GTIN:
     4000870288559
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die Retro-Kerzen aus Vollglas mit 2x250lm sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch mit ihrem warmweißen Licht für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Mit dem Vintage-Charme und der energieeffizienten LED-Technik sind die Retro-Kerzen ein sparsamer Ersatz gegenüber alten Stromfresser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.