Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Paulmann Sphere Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705398
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96938
EAN/GTIN:
     4000870969380
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der URail Spot Sphere in Schwarz matt/Chrom sorgt mit seiner Kugellinse für einen ganz besonderen Lichteffekt an den Wänden. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten entsteht ein ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max. 1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.8 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
183 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7.4 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
500 lm
Strahlungswinkel
72 °
Äquivalente Glühlampenleistung
49.5 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.