Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer X1526HK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99328596
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV611.001
EAN/GTIN:
     4711121000379
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
15.85 - 17.44 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 2,05
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.5 - 1.65
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
322 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
91 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,72*
€ 533,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,65*
Zubehör
Acer
UC.JT211.001
ab € 158,58*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,59*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,15*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,76*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,40*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,63*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,20*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.