Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock C621A WS Intel C621A LGA 4189 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99132271
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBGU0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936685
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®, Intel® Xeon® W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
4
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SAS, SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Energiequelle
ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210, Intel X710-AT2
Wake-on-LAN bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Ultra-M.2 (M)-Steckplätze
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 4.0
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2666,2933,3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,47*
€ 944,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,46*
€ 940,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,34*
€ 907,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,01*
€ 875,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,28*
€ 846,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.