Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Professional Outdoor DVB-T Full HD Dachantenne UHF/VHF 24dB SV9357 TV-Antenne Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Professional Outdoor DVB-T Full HD Dachantenne UHF/VHF 24dB SV9357 TV-Antenne Draußen
One For All Professional Outdoor DVB-T Full HD Dachantenne UHF/VHF 24dB SV9357 TV-Antenne Draußen
One For All Professional Outdoor DVB-T Full HD Dachantenne UHF/VHF 24dB SV9357 TV-Antenne Draußen
One For All Professional Outdoor DVB-T Full HD Dachantenne UHF/VHF 24dB SV9357 TV-Antenne Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98952493
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9357 5G
EAN/GTIN:
     8716184063411
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
737 mm
Gewicht
1099 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
1450 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Silber
Kabellänge der Antenne
10 m
LTE/GSM-Filter
Ja
HD-Ready
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
F-type male connector, IEC male connector
Frequenzbereich
VHF, UHF
Kompatible Produkte
HD Tvs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.