Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6006009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF6006009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF6006009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98450025
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6006009016
EAN/GTIN:
     4012740012270
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
2690 mm²
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,015*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,175*
€ 8,53825
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,065*
€ 8,40735
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,415*
€ 7,63385
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,085*
€ 7,24115
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,015*
€ 5,96785
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M7224
ab € 1,07*
Zubehör
Tehalit
LFF6006039016
ab € 10,92*
Zubehör
Hager
LFF6006069016
ab € 3,01*
Zubehör
Tehalit
LFF6006049016
ab € 14,70*
Zubehör
Tehalit
LF6006089016
ab € 12,10*
Zubehör
Hager
LF6006069016
ab € 3,40*
Zubehör
Hager
LFF6006059016
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.