Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98340347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
192 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 EN 50525-2-51 EN 50525-2-11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.1 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10718*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,81718*
€ 5,73244
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,45718*
€ 5,30404
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,28718*
€ 5,10174
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06718*
€ 4,83994
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,89718*
€ 4,63764
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10718*
€ 3,69754
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
00101274
ab € 0,70406*
Ähnlich
Lapp Kabel
00102054
ab € 0,84121*
Ähnlich
Lapp Kabel
00100664
ab € 1,2202*
Ähnlich
Lapp Kabel
00101304
ab € 1,2105*
Ähnlich
Lapp Kabel
00100244
ab € 0,71016*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120812
ab € 4,20979*
Ähnlich
Lapp Kabel
00100034
ab € 0,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
00101244
ab € 0,50897*
Ähnlich
Lapp Kabel
00100444
ab € 0,90543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.