Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Acer ADK210 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97724763
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.DCK11.00P
EAN/GTIN:
     4711121027062
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.