Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line 360° DVB-T2 1080p Gewebe Antenne white 5G TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97576563
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9436 5G
EAN/GTIN:
     8716184074127
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
TV-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
304 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
524 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge der Antenne
1.8 m
LTE/GSM-Filter
Ja
HD-Ready
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
IEC male connector
Frequenzbereich
UHF
Kompatible Produkte
HD TVs
Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.