Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama LG-IN2457-LC Autoantenne Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97341710
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN2457-LC
EAN/GTIN:
     5055416055231
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne panorama
rundstrahlantenne 9dbi
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMA
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Länge (mm)
180 mm
Breite
180 mm
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.