Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron UCA-RMK-1U Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron UCA-RMK-1U Rack Zubehör Montageset
Crestron UCA-RMK-1U Rack Zubehör Montageset
Crestron UCA-RMK-1U Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97338367
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     UCA-RMK-1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.