Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susy Card 40051024 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Geburtstag 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Susy Card 40051024 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Geburtstag 1 Stück(e)
Susy Card 40051024 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte Geburtstag 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97325011
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40051024
EAN/GTIN:
     4050498325358
Suchbegriffe:
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Karten Geburtstag
Glückwunsch-Karten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
105 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Anlass
Geburtstag
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Folie, Papier
Papiergewicht
300 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.