Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MD72-HB3 Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte MD72-HB3 Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX
Gigabyte MD72-HB3 Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX
Gigabyte MD72-HB3 Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX
Gigabyte MD72-HB3 Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97241894
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9MD72HB3MR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
6
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Red Hat Enterprise Linux 7.9, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 (x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ( x64) or later VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later VMware ESXi 7.0 Update2 or later VMware ESXi 8.0 or later Citrix Hypervisor 8.2.0 or later
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
12
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933,3200 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.021,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,50*
€ 1.215,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,59*
€ 1.214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,06*
€ 1.198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,51*
€ 1.165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,26*
€ 1.096,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.