Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 55A.30X32 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 55A.30X32 Ringschlüssel
Facom 55A.30X32 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96968143
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     55A.30X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
facom doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30x32 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
690 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C1FDC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.