Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial
Digitus 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial
Digitus 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial
Digitus 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial
Digitus 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96964837
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81021
EAN/GTIN:
     4016032476924
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
Industrielles SFP Modul, 1310/1550 nm

- SFP-Gehäuse mit LC-Stecker
- 1550 nm FP-Laser und 1310nm PIN-Photodetektor
- 1310nm DFB-Laser und 1550nm PIN-Photodetektor
- Bis zu 20 km Übertragung auf SMF
- Spannungsversorgung: 3.3 V
- LVPECL-kompatible Dateneingangs-/-ausgangsschnittstelle
- Geringe EMI und ausgezeichneter ESD-Schutz
- Konform mit der Lasersicherheitsnorm IEC-60825
- Kompatibel mit SFF8472
- Betriebstemperatur: -40 ~ 85 ° C

Industrielles SFP Modul, 1550/1310 nm, mit bis zu 20 km Reichweite, kompatibel mit SFF8472, erweiterter Temperaturbereich von -40 bis zu 85 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungsvolumen
348.192 cm³
Paketgewicht
41.667 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul digitus, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.