Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW310508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW310508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW310508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW310508CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96910483
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW310508CC
EAN/GTIN:
     4015609058457
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose
WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 8h IP54 1000V~ mit Farbringcodierung "grau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Verpackungsvolumen
59000 cm³
Energie
AC Eingangsspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
262.7 g
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.