Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW310505CC Elektrischer Netzstecker Schwarz 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW310505CC Elektrischer Netzstecker Schwarz 5P
Walther FW310505CC Elektrischer Netzstecker Schwarz 5P
Walther FW310505CC Elektrischer Netzstecker Schwarz 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96895780
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW310505CC
EAN/GTIN:
     4015609055616
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose
WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~ mit Farbringcodierung "schwarz" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, VDE
Verpackungsvolumen
59000 cm³
Energie
AC Eingangsspannung
600-690 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
262.7 g
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 5h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,2311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.