Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Akasa SOHO AR Computergehäuse Kühlkörper/Radiator 12 cm Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96877296
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN108-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Kühlkörper/Radiator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Maximaler Luftstrom
52.91 cfm
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
14.2 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
31.8 dB
Statischer Lüfterdruck
1.75 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,51*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.