Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ATO850BW Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ATO850BW Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96848870
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ATO850BW
EAN/GTIN:
     8712184058365
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
1630 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
7
Energie
Leistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1270 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.