Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Kiowa Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96813548
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     92260-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Meshmaterial/Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Antistatische Softvlies-Brandsohle
MONO-EVA Sohle Barefoot XL EXTRALIGHT mit Gummi-Einsätzen
EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
BOA Fit System
Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
FO, O1, SRA
Statisch ableitend
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20347
Material
Obermaterial
Netz, Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,13*
€ 101,30
pro Paar
ab 4 Paar
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.