Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Elten Norman XX10 Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96813020
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769921-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle WELLMAXX L10
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Kombination: Schnürung und Reißverschluss
Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss, Reißverschluss
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,01*
€ 113,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,71*
€ 110,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,28*
€ 99,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.