Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6
MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6
MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6
MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6
MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6
MSI MECH RADEON RX 6500 XT 2X 4G OC Grafikkarte AMD 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96672442
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     RADEON RX 6500 XT MECH 2X 4G OC
EAN/GTIN:
     4719072929985
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
452 g
Tiefe
172 mm
Höhe
112 mm
Breite
42 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
806 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6500 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
1024
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2825 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2685 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
2
Energie
Min. Systemstromversogung
400 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
107 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX Fan 3.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, msi radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.