Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cdVet VeaVet Pflegeshampoo 1 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
cdVet VeaVet Pflegeshampoo 1 L
cdVet VeaVet Pflegeshampoo 1 L
cdVet VeaVet Pflegeshampoo 1 L
cdVet VeaVet Pflegeshampoo 1 L
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96670800
Hersteller:
     cdVet
Herst.-Nr.:
     4040056004979
EAN/GTIN:
     4040056004979
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
Speziell auf die besonderen Bedürfnisse der Tierhaut angepasster pH-Wert

VeaVet Pflegeshampoo ist ein Shampoo, welches zur besonderen Pflege des Fells geeignet ist. Es verleiht dem Fell Fülle und Glanz, verbessert die Haarstruktur und fördert die Elastizität und Kämmbarkeit des Fells. Es pflegt die Haut auf natürliche Weise und trägt durch seine feuchtigsspendende Wirkung und den auf die Tierhaut angepassten pH-Wert auch zur Hautberuhigung bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Produkttyp
Shampoo
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Shampoo-Effekt
Feuchtigkeitsspendend
Für alle Hauttypen geeignet
Ja
Inhaltsstoffe
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Methylpropanediol, Coco-Glucoside, Carprylyl Glycol, Citrus Grandis Peel Oil, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Geraniol, Phenylpropanol, Sodium Hydroxide
Allergene des Duftstoffs
Geraniol
Weitere Suchbegriffe: haarshampoo 1 liter, haarshampoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Liter (ab € 68,19* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,67*
€ 99,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.